Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesFermeture à boucles et à crochets | Poches intérieures 2
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
- CouleurJaune-vert fluorescent
- DescriptionVeste sans manches Job Sight classe 2
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet Breakaway
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Comprend2 poches intérieures
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsVue de l’emploi
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieVue de l’emploi
- Couleur des rayuresArgent
- TypeÉchappée
- CUP_NON081138705227
- Couleur de la vesteJaune fluorescent/Vert
Aperçu
- ● Gilet conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2 pour une grande visibilité. ● Matériau d'arrière-plan jaune-vert fluorescent pour une excellente visibilité de jour. ● Filet 100 % polyester. ● Ruban réfléchissant argenté de 2 pouces réfléchissant la lumière pour une visibilité de nuit de 360° po. ● Fermeture autoagrippante. ● Crochets amovibles aux épaules, sur les côtés et à l'avant. ● 2 poches intérieures