Motion
EXEW081601
Rondelle de roulement à butée supplémentaire - 0.5000 po DI, 1.0000 po DE, 0.0625 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05799432
N° MFREXEW081601
Prix1.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée supplémentaire - 0.5000 po DI, 1.0000 po DE, 0.0625 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05799432
N° MFREXEW081601

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    0.0625 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905230509
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905230509

Aperçu

Description du fabricant
EXEW081601 BRG