Motion
5304-ZZ
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8750 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI05799757
N° MFR5304-ZZ
Prix74.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 0.8750 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI05799757
N° MFR5304-ZZ
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
Prix74.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 5304-ZZW-A
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1017
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106950387

Aperçu

Description du fabricant
PAR.5304-ZZW-A ROULEMENT À BILLES RADIAL