Motion
205566

ANSELL
205566

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103327 - taille petite, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05799968
N° MFR205566
Prix6.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205566

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103327 - taille petite, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05799968
N° MFR205566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490499345
  • Type de produit
    Polyuréthane
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490499345

Aperçu

Description du fabricant
205566 HYFLEX 11600 BLANC NA/MX TAILLE 7,0
  • La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
  • Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
  • Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté