Motion
56867

VIKAN
56867

Seau Vikan de 3 gallons - Orange
N° D’ARTICLE MI05800909
N° MFR56867
Prix33.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
56867

Seau Vikan de 3 gallons - Orange
N° D’ARTICLE MI05800909
N° MFR56867
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
Votre prix33.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du seau/seau
    12.88 po
  • Hauteur du seau/seau
    12.5 po
  • Longueur du seau/seau
    12.81 po
  • Largeur du seau/seau
    12.88 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • À utiliser avec
    Couvercle de seau Vikan de 3 gallons
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Comprend
    1 seau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme de seau
    Ronde
  • Capacité du seau/seau
    3 gal (É.-U.)
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA

Aperçu

Description du fabricant
56867 SEAU - 3 GALLONS ORANGE
  • Pour les autres options, voir : 56877
  • Ce seau est idéal pour transporter les produits chimiques de nettoyage ainsi que les ingrédients chauds ou froids
  • Il est doté d’un bec anti-goutte, d’une poignée surélevée à partir de la base, d’une poignée en acier inoxydable robuste et est calibré pour une variété d’unités de mesure
  • Le côté plat empêche les déversements et se range facilement à l’aide du support mural assorti.