Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.3 po
- Longueur de la poignée236.2000 po
- Longueur maximale de la poignée236.2000 po
Détails
- Type de connexionFileté en euros
- Approuvé par la FDAN
- Couleur de la poignéeGris
- Type de raccord de poignéeFileté en euros
- Matériau de la poignéeFibre de verre, polypropylène
- Type de poignéeTéléscopique
- Types de produitsPoignée télescopique
Aperçu
- Cette rallonge peut atteindre des longueurs de 6’ à 19.75’ et peut être utilisée avec tous les balais, raclettes,
- et des grattoirs
- La longueur supplémentaire en fait une poignée idéale pour nettoyer les murs et les réservoirs, ainsi que
- élimination de la condensation des tuyaux
- Le matériau en fibre de verre rend la poignée durable et durable