Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée61.8 - 112.5 po
- Longueur maximale de la poignée109.4000 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeJaune
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé, polypropylène
- Type de poignéeTéléscopique
- Types de produitsPoignée télescopique
Aperçu
- Cette poignée extensible est souvent utilisée avec le porte-tampon et les gommages de terrasse pour atteindre les murs et les réservoirs hauts
- Également utilisé avec les brosses CIP pour le nettoyage sur le dessus des tuyaux suspendus.