Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée59.25 po
- Longueur maximale de la poignée59.4000 po
Détails
- Type de connexionFileté en euros
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeLime
- Type de raccord de poignéeFileté en euros
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé, polypropylène
- Type de poignéeStandard
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- Cette poignée de balai standard peut être utilisée avec tous les balais, raclettes et grattoirs
- La poignée avec l’article attaché doit atteindre le menton de l’utilisateur pour éviter les blessures professionnelles au dos.