Motion
77548

VIKAN
77548

Raclette à lame en mousse Vikan 24 po - Violet
N° D’ARTICLE MI05801063
N° MFR77548
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
77548

Raclette à lame en mousse Vikan 24 po - Violet
N° D’ARTICLE MI05801063
N° MFR77548
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
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    élimination de l’eau et des débris alimentaires de tous les types de revêtements de sol
  • Couleur de la lame
    Violet
  • Raclette simple ou double face
    Lame en mousse
  • Matériau de la lame de raclette
    Caoutchouc mousse
  • Matériau du cadre de la raclette
    Polypropylène
  • Type de raclette
    Raclette à lame en mousse

Aperçu

Description du fabricant
RACLETTE VIOLETTE FXD HD 77548 24 PO
  • Les lames en caoutchouc mousse de cette raclette en font la raclette la plus efficace de la gamme Vikan
  • Il est excellent sur tous les types de planchers, car le caoutchouc souple atteint et nettoie tous les espaces sur le plancher, comme le coulis entre les carreaux
  • Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option très économique
  • Lames de raclette de rechange 77745 ou 77749
  • Peut être utilisé avec n’importe quelle poignée à filetage européen.