Spécifications
Détails
- Applicationélimination de l’eau et des débris alimentaires de tous les types de revêtements de sol
- Couleur de la lameNoir
- Raclette simple ou double faceLame en mousse
- Matériau de la lame de racletteCaoutchouc mousse
- Matériau du cadre de la raclettePolypropylène
- Type de racletteRaclette à lame en mousse
Aperçu
- Les lames en caoutchouc mousse de cette raclette en font la raclette la plus efficace de la gamme Vikan
- Il est excellent sur tous les types de planchers, car le caoutchouc souple atteint et nettoie tous les espaces sur le plancher, comme le coulis entre les carreaux
- La lame de longueur 20” est de la taille parfaite pour la plupart des zones de production
- Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option très économique
- Lames de raclette de rechange 77735 ou 77739
- Peut être utilisé avec n’importe quelle poignée à filetage européen.