Motion
55103

VIKAN
55103

Porte-tampon de nettoyage portatif Vikan - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801127
N° MFR55103
Prix34.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
55103

Porte-tampon de nettoyage portatif Vikan - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801127
N° MFR55103
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
Prix34.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.1 po

Détails

  • À utiliser avec
    Coussinets nettoyants Vikan
  • Comprend
    1 porte-tampon portatif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55103
  • Numéro de stock du fabricant
    55103
  • Numéro CUP du fabricant
    5705020551031
  • Matériel
    Polypropylène, acier inoxydable/nylon
  • Type d’éponge
    Porte-tampon de nettoyage portatif
  • CUP_NON
    5705020551031

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-TAMPON PORTATIF 55103 BLEU
  • Ce porte-tampon portatif est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs
  • Il est également idéal pour récurer la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement
  • Le mécanisme à pince est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau.