Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot42.5 po L x 21.6 po L x 9.4 po H
- Hauteur9.4 po
- Hauteur totale9.4 po
- Longueur totale42.5 po
- Largeur totale21.6 po
- Poids57.5 lb
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier galvanisé
- Matériau du chariotAcier galvanisé
- Type de chariotTransport de roulement
- CouleurArgent
- Numéro CUP du fabricant0812904020462
- MatérielAcier galvanisé
- TypeTransport de roulement
Aperçu
- Ce châssis de roulement bas en acier galvanisé est doté de roulettes imperméables aux graisses de viande et de roulements équipés de raccords de graissage
- Un bas châssis est une excellente solution lorsque la mobilité est requise
- Cet accessoire pour baignoire est couramment utilisé pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
- Des roulettes et des roues de rechange sont disponibles.