Motion
ECO FEO .35MB

ITT ENIDINE
ECO OEM .35MB

ECO Amortisseur hydraulique de la série Small Bore OEM—Réglable—Diamètre de la tige de piston : 4 mm
N° D’ARTICLE MI05801592
N° MFRECO OEM .35MB
Prix210.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
ECO OEM .35MB

ECO Amortisseur hydraulique de la série Small Bore OEM—Réglable—Diamètre de la tige de piston : 4 mm
N° D’ARTICLE MI05801592
N° MFRECO OEM .35MB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.1

Aperçu

Description du fabricant
ECO FEO .35MB ABSORBEUR DE CHOC
  • La conception réglable vous permet de « affiner » l’amortissement souhaité et de verrouiller le réglage numéroté
  • La conception de l’orifice interne offre une décélération avec les caractéristiques d’amortissement les plus efficaces, ce qui entraîne les forces de réaction les plus faibles de l’industrie
  • Les cylindres filetés offrent une flexibilité de montage et augmentent la surface pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Les paramètres opérationnels peuvent être élargis grâce à l'utilisation des produits à faible portée et haute performance d'ITT Enidine
  • Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
  • ECO La série OEM comprend des matériaux conformes ROHS, une huile hydraulique biodégradable, une conception sans cuivre et des matériaux d’emballage recyclables
  • La finition de surface Enicote II offre une protection contre la corrosion par brouillard salin de 350 heures
  • Contre-écrou inclus avec chaque amortisseur
  • Les méplats de clé facilitent le montage
  • Capacité de montage dans les chambres sous pression
  • Capacités d’arrêt positif intégrées jusqu’à 100 psi (7 bars)