Motion
24752-0796

GARLOCK KLOZURE
24752-0796

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 11.024 po, diamètre extérieur de 12.598 po, largeur totale de 0.755 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI05801834
N° MFR24752-0796
Prix4,967.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24752-0796

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 11.024 po, diamètre extérieur de 12.598 po, largeur totale de 0.755 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI05801834
N° MFR24752-0796
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
Prix4,967.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.598 po
  • Largeur totale
    0.755 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.024 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744129224
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,500 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 2,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X0796 VCRS DROIT 11.024" DI X
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour les conditions externes non lubrifiées ou corrosives.