Motion
23483 GLASS CLOTH TAPE 398FRP 4"X36YDS WHITE 70-0064-1276-4

3M
23483 GLASS CLOTH TAPE 398FRP 4"X36YDS WHITE 70-0064-1276-4

3M™ Ruban en toile de verre 398FRP, blanc, 4 po x 36 vg, 7 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05807715
N° MFR23483 GLASS CLOTH TAPE 398FRP 4"X36YDS WHITE 70-0064-1276-4
Prix302.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23483 GLASS CLOTH TAPE 398FRP 4"X36YDS WHITE 70-0064-1276-4

3M™ Ruban en toile de verre 398FRP, blanc, 4 po x 36 vg, 7 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05807715
N° MFR23483 GLASS CLOTH TAPE 398FRP 4"X36YDS WHITE 70-0064-1276-4
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
Prix302.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115234835
  • CUP_NON
    00051115234835

Aperçu

Description du fabricant
23483 RUBAN EN TISSU DE VERRE 398FRP 4 POX36YDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos durable offre une résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance à long terme dans les applications aérospatiales
  • L’adhésif acrylique offre d’excellentes propriétés de longue durée, idéales pour de nombreuses applications permanentes
  • Monté sur une doublure imprimée à fentes pour faciliter l’application
  • Conforme aux spécifications ignifuges des normes F.A.R. 25.853(a) et F.A.R. 25.855(d) et conforme aux normes de l’UE
  • Haute conformabilité pour coller sur une variété de textures difficiles et de surfaces inégales ou courbées
  • La formulation ne contient pas d’antimoine
  • Offre une bonne résistance à la température de -20ºF/-29ºC à 250ºF/121ºC
  • Répond aux exigences de la norme BMS 5-146 Type I, Classe I, Grade A et peut être qualifié pour cette norme