Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Diamètre extérieur1 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.134 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple2.50 pi-lb
- CUP_NON63452919590