Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.9688 po
- Code de taille de raccord3
- Bride Diamètre2.0620 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5 mm x 2.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.7969 po
- Diamètre extérieur2.0620 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min0.12 hp
- Code de type de bride de moyeuJ
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672154123
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.9200 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672154123