Spécifications
Détails
- Précision1.6 %
- Emplacements de connexionRetour
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 1,500 psi
Aperçu
- Jauge remplie de liquide de haute qualité
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
- Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
- Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
- Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide