Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Anneau intérieur Largeur1.3425 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2675 lbf
- Capacité de charge statique radiale1685 lbf
- Type de jointContact avec Flinger