Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.6890 po
- Anneau extérieur Largeur0.7874 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale5775 lbf
- Capacité de charge statique radiale3420 lbf
- Type de jointContact avec Flinger