Motion
SUC208-24

SHUSTER CORP
SUC208-24

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05815729
N° MFRSUC208-24
Prix274.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUC208-24

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05815729
N° MFRSUC208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN ACIER INOXYDABLE DE SUC208-24 1-1/2 PO