Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage48 mm
- Pression de contact du moyeu95
- Poussée transmise maximale40.3 kN
- Extérieur Diamètre90 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201048-040
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis926 N-m
- CUP_NON662345133395