Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.1220 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Pression de contact du moyeu16.5
- Poussée transmise maximale2320 lb
- Extérieur Diamètre1.7320 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202012-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis72 pi-lb
- CUP_NON662345133784