Motion
BCH202106-020

B-LOC CORPORATION
BCH202106-020

Bagues sans clé - 1.3750 po DI
N° D’ARTICLE MI05817644
N° MFRBCH202106-020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202106-020

Bagues sans clé - 1.3750 po DI
N° D’ARTICLE MI05817644
N° MFRBCH202106-020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7320 po
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    11.2
  • Poussée transmise maximale
    3570 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.3620 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Couple d’installation
    3.5 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202106-020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    180 pi-lb
  • CUP_NON
    662345133555

Aperçu

Description du fabricant
BCH202106-020 BCH20 1-3/8" M4X20

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good