Motion
BCH202200-030

B-LOC CORPORATION
BCH202200-030

Bagues sans clé - 2.0000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817660
N° MFRBCH202200-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202200-030

Bagues sans clé - 2.0000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817660
N° MFRBCH202200-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5980 po
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    13.8
  • Poussée transmise maximale
    9060 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Couple d’installation
    7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202200-030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    683 pi-lb
  • CUP_NON
    662345133630

Aperçu

Description du fabricant
BCH202200-030 BCH20 2" M5X30

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon