Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Pression de contact du moyeu266
- Poussée transmise maximale22.1 kN
- Extérieur Diamètre47 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501014-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis155 N-m
- CUP_NON662345134316