Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Pression de contact du moyeu248
- Poussée transmise maximale22.1 kN
- Extérieur Diamètre47 mm
- Taille de la visM5
- Pression de contact de l’arbre248 N/mm^2
- Poids0.44 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501015-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis166 Nm
- Nombre de vis verrouillées5
- SérieBCH50
- Force axiale transmissible4968.28 lbf
- CUP_NON662345134323