Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu181
- Poussée transmise maximale48.2 kN
- Extérieur Diamètre75 mm
- Poids1.76 lb
Détails
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501032-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis771 N-m
- CUP_NON662345134415