Motion
BCH501048-035

B-LOC CORPORATION
BCH501048-035

Bagues sans clé - DI 48 mm
N° D’ARTICLE MI05817720
N° MFRBCH501048-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501048-035

Bagues sans clé - DI 48 mm
N° D’ARTICLE MI05817720
N° MFRBCH501048-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    190
  • Poussée transmise maximale
    94.7 kN
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Poids
    5.28 lb

Détails

  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501048-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2273 N-m
  • CUP_NON
    662345134231

Aperçu

Description du fabricant
BCH501048-035 BCH50 48MM M8X35

Vous pourriez également aimer