Motion
BCH501055-045

B-LOC CORPORATION
BCH501055-045

Bagues sans clé - DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI05817725
N° MFRBCH501055-045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501055-045

Bagues sans clé - DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI05817725
N° MFRBCH501055-045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    166
  • Poussée transmise maximale
    94.7 kN
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501055-045
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2604 N-m
  • CUP_NON
    662345134491

Aperçu

Description du fabricant
BCH501055-045 BCH50 55MM M8X45

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good