Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Pression de contact du moyeu213
- Poussée transmise maximale152 kN
- Extérieur Diamètre138 mm
- Poids8.36 lb
Détails
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501060-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4551 N-m
- CUP_NON662345134507