Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Pression de contact du moyeu197
- Poussée transmise maximale152 kN
- Extérieur Diamètre138 mm
- Poids8.14 lb
Détails
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501065-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4930 N-m
- CUP_NON662345134514