Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage0.9840 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Pression de contact du moyeu33.9
- Poussée transmise maximale5510 lb
- Extérieur Diamètre1.8500 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502010-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis129 pi-lb
- CUP_NON662345134552