Motion
BCH502104-035

B-LOC CORPORATION
BCH502104-035

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 1.2500 po, DI 2.9530 po
N° D’ARTICLE MI05817751
N° MFRBCH502104-035
Prix265.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502104-035

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 1.2500 po, DI 2.9530 po
N° D’ARTICLE MI05817751
N° MFRBCH502104-035
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
Prix265.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.8500 po
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    26.5
  • Poussée transmise maximale
    12030 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502104-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    564 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    BCH50
  • Force axiale transmissible
    12030 lbf
  • CUP_NON
    662345134927

Aperçu

Description du fabricant
BCH502104-035 BCH50 1-1/4" M6X35
  • Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
  • Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
  • La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon