Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.2680 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Taille de l’alésage2.2500 po
- Pression de contact du moyeu32.5
- Poussée transmise maximale37900 lb
- Extérieur Diamètre5.4330 po
- Poids8.58 lb
Détails
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502204-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3198 pi-lb
- CUP_NON662345135047