Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.2680 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Taille de l’alésage2.4375 po
- Pression de contact du moyeu29.9
- Poussée transmise maximale37900 lb
- Extérieur Diamètre5.4330 po
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre206.16 N/mm^2
- Poids8.36 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502207-050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3464 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieBCH50
- Force axiale transmissible37900 lb
- CUP_NON662345135061
Aperçu
- Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
- Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
- La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt