Motion
27215950

MA FORD MFG
27215950

27215950
N° D’ARTICLE MI05818438
N° MFR27215950
Prix86.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27215950

27215950
N° D’ARTICLE MI05818438
N° MFR27215950
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
Votre prix86.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,1595 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1595
  • Diamètre de la tige
    0,1580 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSOIR AU CARBURE DE TAILLE RÉELLE 03221 0.1595
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite