Motion
8106-448-026

THOMSON (ALTRA)
8106-448-026

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI05822600
N° MFR8106-448-026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8106-448-026

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI05822600
N° MFR8106-448-026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.200 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.631 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    800 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier allié
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    0.57 po-oz
  • Capacité de charge statique
    6384 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
8106-448-026 NUT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif