Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille50 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur32 mm
- Mauvais alignement Angle7 o
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Poids0.427 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale360000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024405