Motion
DOUILLE 4030 X 2-3/8-KW

DODGE
4030 X 2-3/8-KW BUSHING

Coussinet de verrouillage conique - série 4030 , 2.3750 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI05823416
N° MFR4030 X 2-3/8-KW BUSHING
Prix387.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4030 X 2-3/8-KW BUSHING

Coussinet de verrouillage conique - série 4030 , 2.3750 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI05823416
N° MFR4030 X 2-3/8-KW BUSHING
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
Prix387.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.5000 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    19.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119745
  • Numéro CUP du fabricant
    782476460365
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1700 po
  • Capacité de couple
    77300 po
  • CUP_NON
    782476460365
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE 4030 X 2-3/8 (119745) TL