Motion
23988 CC/W33VQ424

SKF
23988 CC/W33VQ424

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05823567
N° MFR23988 CC/W33VQ424
Prix62,327.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23988 CC/W33VQ424

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05823567
N° MFR23988 CC/W33VQ424
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
Prix62,327.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    214.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23988 CC/W33VQ424 BRG