Motion
404-MFC

NOSHOK INC
404-MFC

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier plaqué zinc-nickel
N° D’ARTICLE MI05823742
N° MFR404-MFC
Prix105.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
404-MFC

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier plaqué zinc-nickel
N° D’ARTICLE MI05823742
N° MFR404-MFC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Type de vanne
    Homme-femme

Aperçu

Description du fabricant
404MFC 10,000 PSI VANNE À AIGUILLE
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage; joint en PTFE ou graphite en option (certaines tailles NPT uniquement)