Motion
SQ2141-5LOD1-N7-M

SMC CORP OF AMERICA
SQ2141-5LOD1-N7-M

Soupape, simple, non enfichable
N° D’ARTICLE MI05828455
N° MFRSQ2141-5LOD1-N7-M
Prix78.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2141-5LOD1-N7-M

Soupape, simple, non enfichable
N° D’ARTICLE MI05828455
N° MFRSQ2141-5LOD1-N7-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2141-5LOD1-N7-M VANNE, SGL, N/POIGNÉE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté