Motion
OBS TUBE EXTRÉMITÉ CARRÉE 224  L1.5X,12IN  M20

REXNORD INC
OBS TUBE END SQR 224 L1.5X.12IN M20

EMBOUT DE TUBE CARRÉ 224 L1.5X,12IN M20
N° D’ARTICLE MI05829051
N° MFROBS TUBE END SQR 224 L1.5X.12IN M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS TUBE END SQR 224 L1.5X.12IN M20

EMBOUT DE TUBE CARRÉ 224 L1.5X,12IN M20
N° D’ARTICLE MI05829051
N° MFROBS TUBE END SQR 224 L1.5X.12IN M20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    1000 lb

Détails

  • Application
    Niveleurs
  • Numéro CUP du fabricant
    782934777073
  • Matériau de l’extrémité du tube
    Polyamide avec insertion en laiton
  • Filetage de l’extrémité du tube
    M20
  • CUP_NON
    782934777073

Aperçu

Description du fabricant
10309136 TUBE BOUT CARRÉ 1.5" - 20MM