Motion
OBS SUP BASE BIPOD 403  D2IN TUBE

REXNORD INC
OBS SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE

SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE
N° D’ARTICLE MI05829064
N° MFROBS SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE

SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE
N° D’ARTICLE MI05829064
N° MFROBS SUP BASE BIPOD 403 D2IN TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24.00 po
  • Poids
    2.31 lb
  • Largeur
    6.00 po

Détails

  • Type d’accessoire
    403 Bases de soutien
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Matériel
    Polyamide
  • CUP_NON
    782934771668

Aperçu

Description du fabricant
10309857 BIPODE DE BASE SOUPLE TUBE DE 2" -
  • Base de soutien Bipod avec lien croisé
  • Longueur de 16.93 po
  • Hauteur de 7.28 po
  • 2 Inch Tube Size
  • Filetage de 5/8-11 po
  • Base en polyamide renforcé
  • Inserts filetés en laiton
  • Quincaillerie en acier inoxydable