Motion
10309517

REXNORD INC
10309517

Blocs transversaux en acier inoxydable, 1 bouton, 1 écrou, pour un réglage latéral. Corps en acier inoxydable, bouton en polyamide avec insertion en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tige A 1/2 po de diamètre avec tige B 5/8 po de diamètre. Tiges non incluses
N° D’ARTICLE MI05829141
N° MFR10309517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309517

Blocs transversaux en acier inoxydable, 1 bouton, 1 écrou, pour un réglage latéral. Corps en acier inoxydable, bouton en polyamide avec insertion en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tige A 1/2 po de diamètre avec tige B 5/8 po de diamètre. Tiges non incluses
N° D’ARTICLE MI05829141
N° MFR10309517
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934775659

Aperçu

Description du fabricant
CROSS SS 10309517 1/2 PO 5/8 PO