Motion
TIGE DE RÉGLAGE OBS 212J  D1/2X5IN  5/16-18IN SS

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS

TIGE D’ADJ 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS
N° D’ARTICLE MI05829405
N° MFROBS ADJ ROD 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS ADJ ROD 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS

TIGE D’ADJ 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS
N° D’ARTICLE MI05829405
N° MFROBS ADJ ROD 212J D1/2X5IN 5/16-18IN SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0,5000 po
  • Longueur de la tige
    5.0000 po

Détails

  • Type de tige
    Tige à joint
  • CUP_NON
    782934777929

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE RÉGLAGE À JOINT DE 10309221 1/2 PO 5 PO L