Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Longueur0.1875 po
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
- Poids0.002 lb, 0.9 g
Détails
- Détails supplémentairesBronze fritté;imprégné d’huile; Différence de performance synthétiqueTM AM1-SPDTM; Plage de températures -35deg F à +300deg F; Sans plomb; Sans conflit; Certifié RoHS; Certifié Reach; conduits d’électricité; Résistant à la corrosion; Autolubrifiant; Certifié USDA-H1 ; Certifié par contact avec les aliments
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon Oilite AA311-01 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
- Type de fiche rainuréeAucun
- Type de rainureSimple
- Tolérance du diamètre intérieur+0.002 po/+0.001 po
- Tolérance de longueur±0.005 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.003 po/+0.002 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.