Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• L’EOS Industrial offre des modes de sortie élevé, moyen, faible et flash. • L’EOS Industrial utilise une DEL Maxbright qui permet au faisceau de se repérer à distance. • En utilisant une optique conçue par Princeton Tec, l’EOS Industrial fournit un motif de faisceau propre qui est idéal pour les besoins localisés ainsi que pour repérer une cible jusqu’à 60 mètres de distance. • Cote UL : Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II Division 2, Groupes F et G
- Code d’harmonisation8513100000
- Couleur des pharesNoir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant795626011058
- Sortie lumineuse maximale130 lm
- Durée d’exécution maximale97 heures
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Homologation ULClasse I Division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II Division 2, Groupes F et G
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- L’EOS Industrial offre des modes de sortie haut, moyen, bas et flash.
- L’EOS Industrial utilise une DEL Maxbright qui permet au faisceau de se repérer à distance.
- En utilisant une optique conçue par Princeton Tec, l’EOS Industrial fournit un motif de faisceau propre qui est idéal pour les besoins localisés ainsi que pour repérer une cible jusqu’à 60 mètres de distance.
- Classe UL : Classe I division 2, Groupes A, B, C et D / Classe II division 2, Groupes F et G