Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsZ87.1+
- Revêtement de lentilleAntibuée, revêtement dur
- Couleur de la lentilleMiroir argenté
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Page de produit du fabricant
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception élégante et légère offre un ajustement confortable.
- Verres corrects sur le plan optique et sans distorsion.
- Lentille de base économique 9.75 enveloppante double offrant une étanchéité orbitale presque parfaite.
- La lentille protectrice en polycarbonate offre une résistance aux chocs.
- Pèse moins de 1 once.
- Le verre de sécurité répond aux normes ANSI Z87.1+ et offre une protection UVA/UVB à 99.9 %.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation